木柄普通ドライバー

 

木柄普通ドライバー 5.00 (1件の商品レビュー)

普及型として広く愛用されている木柄ドライバー。
柄はマホガニー色、手ざわりがよく握りやすい形状。
刃先は、ショットブラスト仕上。
種類
グリップドライバー
材質(グリップ)
木製
先端形状
マイナス(-)
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
内容量
1本
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
8 件中 1 - 8 件
注文
コード

品番
全長(mm)
軸長(mm)
グリップ径(Φmm)
先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
02196993 310-5.5-75 181 75 25 5.5×0.8 オープン
¥459 1 ¥459
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
02196923 310-10×300 413 300 10 ¥1,320 廃番
02196932 310-10-300 463 300 10 ¥1,470 廃番
02196975 310-4.5-50 156 50 4.5 ¥450 廃番
02197002 310-6-100 225 100 28 6 オープン 廃番 代替品有
02197011 310-7-125 267 125 33 7 オープン 廃番
02197027 310-8-150 292 150 33 8×1.1 オープン 廃番
02197036 310-9-200 363 200 9 ¥1,180 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
02197002
310-6-100
21477268
300-6-100
300-6-100 ウッディドライバー 300 ベッセル 21477268 ウッディドライバー 300
ベッセル 1本
¥559
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 電子装置脱着

いつも使っているので、安心感が有る。

これは注文コード 02197002 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-01-17]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく