エアー電動ドライバー用ビット

 

エアー電動ドライバー用ビット まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

ベッセルビットは、生産量は日本でトップ。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。オリジナル特殊合金鋼使用、高度な加工技術と徹底した品質管理により、最も折れに強いビットとして実績があります。
適合
瓜生製 US-40・50L・3.5A・4・3.5PA・4PB・20TA・30TA・40LTA・40TA US-LT20Aシリーズ・LT30Aシリーズ・LT40Aシリーズ
日本電気精器製 DLV-7120・7130・7140・7220・7231・7241・7251・8120・8130・8140・8220・8231・8241・8251・7122・7132・7142・7222・7232・7242・8122・8132・8142・8222・8232・8242
バイオス製 VZ-1820・1820PS・3012・3012PS
日立工機製 WT-2S2・3S2・4S2・5S1・3M・4M・5M・3SB2・4SB2・4MB2
松下電器製 FE-A310S・A310MH・A310L・A111L・A111MH・A111M
ヨコタ製 YD-3・4・400SC
種別
ビット
六角対辺(mm)
5
硬さ
硬い
刃形
+
先端寸法(mm)
1
熱処理区分
H
内容量
1パック(10本)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
全長l(mm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
02163366 B34 (+)1 100 H 100 ¥2,220 廃番 代替品有
02163375 B34 (+)1 70 H 70 ¥1,900 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
02163366
B34 (+)1 100 H
07055657
B34-1-100H
B34-1-100H エアー・電動ドライバー用ビット ベッセル 07055657 エアー・電動ドライバー用ビット
ベッセル 1パック(10本)
¥1,390
注文コードが変更になりました。
02163375
B34 (+)1 70 H
07055632
B34-1-070H
B34-1-070H エアー・電動ドライバー用ビット ベッセル 07055632 エアー・電動ドライバー用ビット
ベッセル 1パック(10本)
¥1,290
注文コードが変更になりました。

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく