エアー電動ドライバー用ビット

 

エアー電動ドライバー用ビット 商品レビューを投稿する

ベツセルビットは、生産量は日本でトップ。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。オリジナル特殊合金鋼使用、高度な加工技術と徹底した品質管理により、最も折れに強いビットとして実績があります。
適合
瓜生製 UX・U・UW型ドライバー全て US-50・5・3.5PB・5PB・3.5MA・4MA・5MA・4PMA・5PMA・45W・50W・65SPW・350W・450WB・5W・6W・5PW・6PW・350PW・450PW・652PW・653PW・06PW・30TB・40LTB・40TB・50T・50TP・20TB LT20Bシリーズ・LT30Bシリーズ・LT40Bシリーズ・LT50シリーズ・LT60Pシリーズ
日本ニューマチック製 ND-5LPX・6LPX・6HPAX・6HP-3WX・6HPLX・6LSX・6HSX NPD-50・50S・60・60S・60T・80・80S・80T NPW-450-DX0・550-DX0
ユタニ製 DH-6PL・6PLE・4.5PEB D-600-SHEB・6WSPEB・6WSHPE・8WPE・5WPEB・6SPBL・6SSBEL・6SHSL・6SPBL・DH-4.5S・6SEL
不二空機製 FPW-440D-2・550D-2・660D-3・770D-2・400SD-1・440SD-1・550SD-1・660SD-1 FET-44D-1・55D-1・66D-1 FW-44SD-1・66SD-1・44PD-1・66PD-1・66PAD-1・5SXD-7・5SXD-8・6SXD-6・5PXD-6・6PLD-1・6PXD-6・6PHD-1 FD-4・5・4P・5P・4PH-1
種別
ビット
六角対辺(mm)
6.35
硬さ
硬い
刃形
+
先端寸法(mm)
2
熱処理区分
H
内容量
1パック(10本)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
3 件中 1 - 3 件
注文
コード

品番
全長l(mm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
02163761 B43 (+)2 100 H 100 ¥2,540 廃番 代替品有
02163786 B43 (+)2 150 H 150 ¥3,500 廃番 代替品有
02163847 B43 (+)2 75 H 75 ¥2,220 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
02163761
B43 (+)2 100 H
02163822
B43-2-100H
B43-2-100H エアー電動ドライバー用 ベッセル 02163822 エアー電動ドライバー用
ベッセル 1パック(10本)
¥1,590
注文コードが変更になりました。
02163786
B43 (+)2 150 H
02163831
B43-2-150H
B43-2-150H エアー電動ドライバー用 ベッセル 02163831 エアー電動ドライバー用
ベッセル 1パック(10本)
¥2,190
注文コードが変更になりました。
02163847
B43 (+)2 75 H
02163813
B43-2-75H
B43-2-75H エアー電動ドライバー用 ベッセル 02163813 エアー電動ドライバー用
ベッセル 1パック(10本)
¥1,290
注文コードが変更になりました。

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく