エアードリル

 
あらゆる小径の穴あけをスピーディーに行います。
小型軽量で、アジャストバルブ・サイレンサー付で作業に快適な機能を備えています。
小型、軽量、強力タイプ。連続運転にも対応する設計。
後方排気方式、切粉が飛散しません。
消音装置付で排気音が静か、作業環境の改善に貢献します。
用途
サッシ加工、自動車組立整備、板金配管工事、弱電機器組立、木工建築関係などあらゆる小径の穴あけに。
全長(mm)
163
チャック寸法(mm)
6.0
付属品
チャックハンドル:BPB-2
トラスコ品番
152-6383
質量(g)
830
空気消費量(m3/min)
0.2
ホース継手
Rc1/4
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])
2600
穴あけ能力(Φmm) 鉄板
6.0
使用エアーホース内径(Φmm)
6.35
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
02162203 GT-D60-26 ¥39,000 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
02162203
GT-D60-26
27161706
GT-D60-30
GT-D60-30 エアードリル ベッセル 27161706 エアードリル
ベッセル 1個
¥29,900
1:メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく