エアーインパクトレンチダブルハンマー ベッセル インパクトレンチ 【通販モノタロウ】 GT-P14W

エアーインパクトレンチダブルハンマー

 

エアーインパクトレンチダブルハンマー まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

付属品
六角ソケット22mm、L型レンチ5mm、コンセントBPB-2
全長(mm)
200
質量(kg)
3.2
取付
ピンロック式
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
6000
エアーホース内径(Φmm)
9.5
空気消費量(m3/min)
0.47
ホース継手
Rc1/4
ソケット差込角(mm)
12.7
普通ボルト径(mm)
12〜16
実用トルク
N・m:98〜382.5 kgf・m:20〜39
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
06170193 GT-P14W ¥59,200 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
06170193
GT-P14W
06962672
GT-P14W
GT-P14W エアーインパクトレンチダブルハンマー ベッセル 06962672 エアーインパクトレンチダブルハンマー
ベッセル 1台
¥49,900
注文コードが変更になりました。

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく