エアードライバー(衝撃式)

 

エアードライバー(衝撃式) 商品レビューを投稿する

小型軽量で強力な締めつけ力が得られます。
締めつけスピードが早く作業性にすぐれています。
ダブルハンマー(1回転2打撃)のため、安定した締めつけがおこなえます。
形状
ピストル
全長(mm)
146
質量(g)
980
能力
5.0〜6.0(普通ネジ)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
10000
空気消費量(m3/min)
0.37
ビット差込部(mm)
6.35
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
02162334 GT-P6GD ¥67,000 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく