減速式エアードライバー

 

減速式エアードライバー 商品レビューを投稿する

締めつけトルクにバラツキが少なく、確実で安定した締めつけがおこなえます。
衝撃動作が少ないために、振動・騒音が少なく作業環境の改善に貢献します。
部品摩耗が少ないので、耐久性にすぐれています。
特記
能力は、参考目安表示です。使用条件、状況によって変わります。
全長、重量には付属品、ハンガー分は含みません
仕様
レバープッシュ始動
消音装置付/後方排気
ビット止ボール式取付
能力
3〜4(普通ネジ)
1.8〜2.4
3〜4(ボルト)
質量(g)
770
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
1500
使用空気圧力(MPa)
0.6
付属品
A14(+2×65G)、ホースニップルBPB-2
トラスコ品番
292-4056
形状
ピストル
全長(mm)
180
エアーホース内径(Φmm)
6.35
空気消費量(m3/min)
0.19
ビット差込部(mm)
6.35(六角)
ホース継手
Rc1/4
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
02162386 GT-PH4 ¥44,900 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく