スタティックブローガン

 

スタティックブローガン まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

2種類のノズルが標準装備。
除電性能(sec)
1.3
エア源
コンプレッサー
イオンバランス調整
+/-独立調整
特記
0.75kW以上のエアコンプレッサーが必要です。
付属品
フラットノズル(F-85-1)、ストレートノズル(F-85-2)
質量(kg)
1.5
電源(V)
AC100〜240(50/60Hz)
消費電力(W)
30
出力電圧
DC7kV±10%
電源コード(m)
1.65
ホース長さ(m)
3
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
116×67×175(ステーション)
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
02208437 F-85 ¥95,000 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく