キャップ付ハンダゴテ ソルダーエース

 

キャップ付ハンダゴテ ソルダーエース 商品レビューを投稿する

高い絶縁抵抗、素早い熱回復性を持つセラミックヒーター採用。
H-510は収納キャップ付。
全長(mm)
222(H-543装着時)(コードは除く)
質量(g)
83(コードは除く)
最高温度(℃)
400(H-543装着時)
トラスコ品番
117-2883
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
25
漏洩電流
0.8μA
電源コード(m)
1.5
絶縁抵抗(MΩ)
250
標準ビット
H-543
内容量
1本
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
02208726 H-510 ¥3,100 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく