ハンダ(耐・熱疲労タイプ)

 

ハンダ(耐・熱疲労タイプ) 商品レビューを投稿する

通常の共晶ハンダと比較してヒートサイクルによるクラック発生率を1/3に抑えます。
ヌレ性なども従来と変わらず、ハロゲン含有率も低いRMAタイプのハンダ。
静電気対策ボビン使用。
質量(g)
200
線径(Φmm)
0.6
成分
Sn:60%、Pb:40%
長さ(m)
108
比重
8.5
耐熱周囲温度(℃)
120
固相/液相温度(℃)
183/183
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
06557031 H-727 ¥1,600 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
06557031
H-727
09254165
H-714
H-714 ハンダ(無洗浄・RMAタイプ) ホーザン 09254165 ハンダ(無洗浄・RMAタイプ)
ホーザン 1巻
¥2,390
Sn60% PB40%となります。

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく