フック・リーマー ホーザン ハンダ作業ツール 【通販モノタロウ】 H-74-1

フック・リーマー

 

フック・リーマー 1.00 (1件の商品レビュー)

フック:部品の取り外しに使用します。
リーマー:ハンダでつまった穴を通すのに使います。
質量(g)
25
全長(mm)
175
種類
フック・リーマー
内容量
1本
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
06556882 H-74-1 ¥280 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
06556882
H-74-1
11085724
H-740-1
H-740-1 ソルダーエイド(H-740単品) ホーザン 11085724 ソルダーエイド(H-740単品)
ホーザン 1本
¥259
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

平均満足度: 1.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 1

用途: ハンダ付け後の検査など。

リーマー側が折れやすい。
簡単に折れてしまいます。

これは注文コード 06556882 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2008-09-20]
モノタロウMonotaROからの回答:

ご意見ありがとうございます。
メーカーに要望を上げさせていただきます。


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく