ナイフ・スクレッパー

 

ナイフ・スクレッパー 商品レビューを投稿する

ナイフ:プリント基板上の不要回路の切断に。
スクレッパー:リード線の被膜塗料やさび、汚れをとり、ハンダののりを良くするのに用います。
質量(g)
25
全長(mm)
175
種類
ナイフ・スクレッパー
内容量
1本
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
06556891 H-74-2 ¥270 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
06556891
H-74-2
11085733
H-740-2
H-740-2 ソルダーエイド(H-740単品) ホーザン 11085733 ソルダーエイド(H-740単品)
ホーザン 1本
¥259
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく