ブラシ・フォーク

 

ブラシ・フォーク 商品レビューを投稿する

ブラシ:ハンダくずやゴミ除去など、清掃用に。
フォーク:CRのリード曲げやリードつかみに用います。
質量(g)
25
全長(mm)
175
種類
ブラシ・フォーク
内容量
1本
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
06556907 H-74-3 ¥370 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく