ハンダコテ絶縁抵抗・温度計 ホーザン こて先温度計 【通販モノタロウ】 H-753

ハンダコテ絶縁抵抗・温度計

 

ハンダコテ絶縁抵抗・温度計 まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

通電したままコテ先温度、漏洩電流、絶縁抵抗値が測定でき、作業状況そのままの条件で簡単にハンダゴテの性能(実測値)のチェックができます。
スイッチの切換でビット温度と絶縁抵抗を同時測定。
静電容量による漏洩電流を含めた総合的絶縁抵抗が測れます。
場所をとらないコンパクトなボディに読み取りやすい大型メーター内蔵。
電源(V)
AC100(50/60Hz)
温度測定範囲(℃)
0〜500 最大目盛値の±1.5%以内(ただしJISでは2.0級)
適合
H-754/H-756/H-758
質量(kg)
1.2
外形寸法(mm)
W138×H113×D168
漏洩電流
0〜100μA 指示値度±10%(0.2≦指示値<1μA) ±5%(1≦指示値<100μA)
センサー
H-756(標準付属)
電源コード(m)
1.35
絶縁抵抗(Ω)
0〜∞ 指示値度±5%(0≦指示値<100MΩ) ±10%(100≦指示値<500MΩ)
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
06556164 H-753 ¥140,000 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく