ハンダゴテ温度計

 

ハンダゴテ温度計 商品レビューを投稿する

机上作業時の視認性を追及した倒立大型メーター。
素早く対応する専用センサ付属
電源不要のため使用場所を選びません。
適合
H-754 ○
H-756 ○
H-758 ◎
電源
不要
測定範囲(℃)
0〜500℃(40〜920度F)
質量(g)
700
表示
10℃(20F)/目盛
センサー
熱電対E(CRC)クロメルコンスタンタン
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
120×100×145
測定確度
フルスケールの±2%以内
室温補正
20℃(68度F)固定
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
02208972 H-761 ¥31,000 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく