マイクロペンソル

 

マイクロペンソル 商品レビューを投稿する

グリップからビット先端までわずか45mmで手ブレが解消します。
熱効率の優れたヒーター固定型ビット採用で立ち上り20秒で300℃を実現。
使いたい時に即対応し、一定の温度をキープします。
ホールドを安定させるディンプル加工でグリップが持ちやすく手にジャストフィットします。
静電気対策仕様で静電気に弱い電子部品を使う環境にも安心です。
BSヒートシンクでグリップのクールダウンで連続作業が可能。
入力電圧は100/120/220/240Vの4種類。マイナスドライバー1本で世
質量(kg)
1.9
電源(V)
ステーション:AC100/120/220/240 50/60Hz ピンセット:専用ステーション
消費電力(W)
30
電源コード(m)
1
設定温度(℃)
280〜450
温度制御方式
ゼロボルトクロスON/OFF温度制御回路
ステーション外形寸法(mm)
75×131×165
標準ビット
HS-272(0.7mmΦ)
表面抵抗
CLASS2(前面パネル)
こて部質量(g)
40(コード含まず)
内容量
1台
注意
※鉛フリーハンダは錫-鉛ハンダより融点が高いので通常よりコテ先温度を上げてご使用ください。
※鉛フリーハンダ作業に対応できる熱容量をそなえています。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
02208796 HS-35 ¥25,000 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく