ホットピンセット(SMD除去機) ホーザン 熱工具 【通販モノタロウ】 HS-400

ホットピンセット(SMD除去機)

 

ホットピンセット(SMD除去機) まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

密集基板のチップパーツもツカミ取り!
ますます高密度化するSMD密集基板は、部品と部品の間隔が非常に狭く、ピンポイントの精度が要求されています。
ホットピンセットは、この難問をみごとに解決。
まさに、チップパーツをツカミ取りする全く新しいタイプのSMDリペアツールです。
リモートスイッチONの時のみ加熱する安全・省電力設計。
世界初、SNヒーターを採用した、ビット兼用ヒーター。
約3秒で350℃(MAX時)。すぐに使用できる素早い立ち上がり。
熱やフラックスで腐蝕
消費電力(W)
突入時:210、安定時:40
電源
ステーション:AC100/120/230/240V(50/60Hz)、ピンセット:専用ステーション
付属品
ホルダー
質量(g)
ステーション:2.7、ピンセット:42(コードは除く)
設定温度(℃)
210〜600
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
ステーション:116×86×247、ピンセット:41×180×20
ヒータータイプ
セラミックヒーター
最大ツカミ幅(mm)
10
内容量
1個
注意
※鉛フリーハンダは錫-鉛ハンダより融点が高いので通常よりコテ先温度を上げてご使用ください。
※鉛フリーハンダ作業に対応できる熱容量をそなえています。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
02208805 HS-400 ¥42,000 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく