スポットヒーター(熱風チップパーツ除去機) ホーザン 熱工具 【通販モノタロウ】 HS-557

スポットヒーター(熱風チップパーツ除去機)

 

スポットヒーター(熱風チップパーツ除去機) まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

チップパーツ対応!電子部品の局部加熱試験にも最適。
ミニモールドトランジスター、チップパーツなど、小型の表面実装部品が簡単に取り外しできます。
熱風、非接触方式によりパターンのはく離、リーク電流による障害がありません。
特記
※本品にはノズルが含まれておりません。別途お求め下さい。
※鉛フリーハンダ対応について・・・鉛フリーハンダを使用している基板に使用される場合は、通常より温度を上げてご使用下さい。HS-557は、鉛フリーハンダに対応できる熱容量をそなえています。
仕様
3ピンプラグ仕様
付属品
ノズル交換用ボックスドライバー
最大吐出量(L/min)
5.5
電源コード(m)
1.3
ステーション外形寸法(mm)
W178×H115×D189(突起物含まず)
ステーション質量(kg)
3.5
ステーション消費電力(W)
4
ステーション電源(V)
AC100(50/60Hz)
ブロア温度制御
セルボルトクロス ON/OFF
ブロア消費電力(W)
70
ブロア設定温度(℃)
100〜540(ノズルHS-551装着時)
ブロア全長(mm)
220(エアホース含まず)
ブロア電源
専用ステーション
ブロアヒーター
セラミックヒーター
ポンプ
ダイヤフラム式
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
06556496 HS-557 ¥42,000
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく