スポットヒーターL

 

スポットヒーターL まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

取り外し作業がスピードアップ。熱風でハンダ付け部を一気に加熱する方式を採用。ハンダが溶ければピンセットで取り外すだけの簡単作業。その間わずか数秒という、従来と比較にならない大幅時間短縮を実現しました。
ハンダゴテで直接加熱する方式と異なり、熱風式ですので加熱のムラがなく、パターンがはく離しません。
また非接触方式により、リーク電流による障害がありません。
特記
※本品にはノズルが含まれておりません。別途お求め下さい。
※鉛フリーハンダ対応について・・・鉛フリーハンダを使用している基板に使用される場合は、通常より温度を上げてご使用下さい。HS-603は、鉛フリーハンダに対応できる熱容量をそなえています。
仕様
3ピンプラグ仕様
漏洩電流
50(μA)
最大吐出量(L/min)
21
電源コード(m)
1.8
ステーション外形寸法(mm)
W178×H115×D240(突起物含まず)
ステーション質量(kg)
5
ステーション消費電力(W)
19.5/18.0
ステーション電源(V)
AC100(50/60Hz)
ブロア温度制御
セルボルトクロス ON/OFF
ブロア質量(g)
230
ブロア消費電力(W)
310
ブロア設定温度(℃)
80〜420(HS-611装着時)
ブロア全長(mm)
190(エアホース含まず)
ブロア電源
専用ステーション
ブロアヒーター
セラミックヒーター
ポンプ
ダイヤフラム式
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
06556541 HS-603 ¥82,000 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく