ソルダークリーナー ホーザン オプション 【通販モノタロウ】 HS-801

ソルダークリーナー

 

ソルダークリーナー まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

すばやく一気に吸引できるバキュームタンクを内蔵。
吸引スイッチをONにすると瞬時にバキュームタンクのバルブが開きハンダを一気に吸引します。
バキュームタンクは常に負圧を保っていますので、連続作業でも毎回瞬間吸引します。
ハンダ吸引機の選定ポイントは到達真空度ではなく、連続作業ではこの吸入圧の立ち上りの良さが決め手です。
腐食に強い特殊合金製ノズルの標準装備と、内径3.8mmΦ大口径吸引パイプ採用により、丈夫で目詰まりしにくくなりました。
1500〜2000ポイントまでメンテナ
消費電力(W)
100
電源
専用ステーション
質量(g)
160
外形寸法(mm)
120(W)×160(H)×35(D)
漏洩電流
50μA
ヒーター
AC100V-100W セラミックヒーター
到達真空度(kPa)
80
ノズル
HS-182
設定温度(℃)
300〜480
温度制御方式
ゼロボルトクロスON/OFF
吸引能力
18L/mim(60Hz)
ステーション外形寸法(mm)
173(W)×170(H)×220(D)
ステーション質量(kg)
5.7
ステーション消費電力(W)
40
ステーション電源(V)
100V(50/60Hz)
ポンプ
ダイヤフラム式
内容量
1個
注意
※鉛フリーハンダにご使用の場合は、ビットのメンテナンスやフィルターカートリッジの交換を早めにされる事をお勧めいたします。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
02208823 HS-801 ¥82,000 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく