ライティングシステム ホーザン 顕微鏡アクセサリー 【通販モノタロウ】 L-65

ライティングシステム

 

ライティングシステム まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

従来の蛍光ランプは特有のチラツキがありました。インバータは、高周波制御により安定した光が得られ、さらに従来より10〜15%も明るさがアップ。
目への負担を軽くしています。
また、検視物の真上、周囲から照射するリング式のため、検視物に影が出にくく効率よく作業できます。
他社の顕微鏡にもご使用いただけます。(取付径50mmΦ)
方式
インバータ方式
トラスコ品番
119-6383
質量(g)
560
電源(V)
AC100(50/60Hz)
電源コード(m)
1.85
ランプ
8W蛍光ランプ
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
66×43×158(本体)
色温度(K)
4200
照度(Lx)
5200
取付リング内径(Φmm)
50
ランプ寿命
約2000時間
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
06557485 L-65 ¥16,700 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
06557485
L-65
68548916
L-711
L-711 LEDライト ホーザン 68548916 LEDライト
ホーザン 1個
¥22,900
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく