ソルダープルト

 

ソルダープルト 商品レビューを投稿する

到達真空度約50kPa、素早い立ち上がり
セルフクリーニング機構採用。
シリンダー容量(cc)
20
トラスコ品番
370-8390
全長(mm)
305
質量(g)
80
内容量
1本
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
06556986 PT-409 ¥5,890 返品不可 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく