スタティックロケーター

 

スタティックロケーター 4.00 (1件の商品レビュー)

静電気の帯電状況が最大5kVまで判定できます。
作業現場の静電気発生の有無を調べる専用のチェッカーです。
測定範囲(×1レンジ/×5レンジ)
±1kV/±5kV
質量(g)
100
電源
積層(6F22) 電池×1(付属)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
61×31×97
測定距離(mm)
25(センサ部から測定物まで)
測定確度
読み取り値の±10%
電池寿命(連続時間)
40
RoHS指令
対応
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
06557241 Z-201 ¥44,400
¥40,584 1 ¥40,584
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
68551043 Z-201-TA ¥49,500
¥43,900 1 ¥43,900
出荷目安:22日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 4

用途: 検査用

まだ使用してませんが、
もう1台購入予定です。宜しくお願いします。

これは注文コード 68551043 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-05-21]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく