エアダスター

 
傾けても液ガスが吐出しにくい構造採用。
地球環境にやさしいHFC152aガス使用、またガス発生量がHFC134aより多いので、約1.5倍(同量時)多く使用できます。
用途に合わせて選べる2種(大小)のエクステンションノズル付。
可燃性
噴射ガス圧で電子機器、精密機器、OA機器などのゴミ、ホコリを一気に除去できます。
用途
キーボードなどのホコリ飛ばしに
機器内のメンテナンス時に
カメラレンズなどのゴミ除去に
コネクターなどの電気接点に
使用ガス
HFC152a(100%)
付属品
エクステンションノズル(内径0.97、1.5mmΦ各1本/長さ120mm)
質量(g)
430
内容量
1本(480mL)
注意
※本製品に使用している「HFC152a」は、可燃性のガスです。引火の可能性がある箇所や静電気等の放電が想定されるところでのご使用はお避けください。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
06583744 Z-287 ¥1,800 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
06583744
Z-287
35150297
Z-288
Z-288 エアダスター(ノンフロン) ホーザン 35150297 エアダスター(ノンフロン)
ホーザン 1本(350mL)
¥799
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく