修正液 油性・水性インキ両用

 

修正液 油性・水性インキ両用 まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

ペン先プッシュでワンタッチ修正。(先端芯直径1.00mm)容器の押し加減で、液の吐出量も自在に調整でき、細かい所から広い面までスピーディーに修正できます。
成分
油性・水性両用(インキ)
材質
キャップ:再生POM、ボディ:再生PA、ペン先:POM、前軸:再生PBT
質量(g)
45/本
外形寸法(mm)
62×22×140
グリーン購入法
適合
内容量
1パック(10本入)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
07210183 XEZL1-W ¥5,000 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
07210183
XEZL1-W
06419786
XEZL1-W
XEZL1-W Yesシリーズ修正液 ぺんてる 06419786 Yesシリーズ修正液
ぺんてる 1本(18mL)
¥389
内容量に違いがあります。

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく