発泡ウレタン シスタミニ ヘンケル 発泡ウレタン 【通販モノタロウ】

発泡ウレタン シスタミニ

 

発泡ウレタン シスタミニ まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

優れた断熱性で省エネ
硬化速度のすばやさで施工力アップ

スムーズに接合する強い接着性
均一な充てんで抜群の遮音性
不快な結露もほとんど解消
注入後約2倍に膨れていくため、他の充填剤に比べ隅々まで埋まります。
硬化後のウレタンフォームは寸法安定性に優れているため、ほとんど収縮による隙間ができません。
用途
高気密、高断熱住宅用シーリング材として遮音、結露防止効果を発揮、断熱ボードの接着固定
あらゆる種類の凹んだ破れ目や、壁と窓枠やシャッターの間を埋める充てん
温水や冷水パイプの保温
パイプ周りの隙間を埋めパイプの固定に
屋根裏・壁面・床下等の断熱、防音、結露防止に
断熱ボード等の貼り付け、壁材間の接着固定材として
さらに模型作り・木ぐされの補修などに
寸法(Φ×高さH)(mm)
58×208
切断可能時間
約40分程度(温度20℃、湿度60%、20mm厚)
改正建築基準法(JAIA対応)
F☆☆☆☆
内容量
1本(300g)
注意
※フッ素樹脂、シリコン樹脂、ポリエチレン、ポリプロピレン、軟質塩ビには接着しません。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
03333084 - オープン 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく