ホットメルトスティック多用途

 

ホットメルトスティック多用途 4.00 (2件の商品レビュー)

ホットメルト接着ガン専用接着剤です。
毒性・引火性のある有機溶剤をほとんど含みません。硬化時間が早いので作業の短縮が可能です。
ほとんどの材質に高い接着強度を発揮します。
用途
アクリル、ABS樹脂、金属、タイル、木、皮革、天然ゴム、布、紙などの接着に使用できます。
寸法(mm)
Φ11.5×200
主成分
EVA樹脂
収納本数(本)
51
改正建築基準法(JAIA対応)
F☆☆☆☆
内容量
1パック(1kg)
注意
※フッ素樹脂、テフロン、シリコン、ポリプロピレン、ポリエチレン、軟質塩ビ、その他熱に弱い素材は接着できません。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
トラスコ品番

軟化点
オープンタイム(秒)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
02271035 - 122-7319 85℃±5℃ 約55 ¥4,500 廃番
02271044 - 122-7327 透明 82℃±5℃ 約45 ¥4,500 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

工具の通販モノタロウ > 自動車・トラック用品 > オイル・ケミカル・補修 > 接着剤・補修材 > 接着剤

平均満足度: 4.00  総レビュー件数: 2 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 4

用途: FRP製品裏側のステー等の仮接着に使用

かなりの凸凹面でも関係なく接着出来るのが便利ですが、大量に盛るとダラーっと垂れてくるところがあります。

これは注文コード 02271044 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2008-02-02]

満足度: 4

用途: 発泡スチロールの造形での接着に使用。

糸を引くのがチョット難点。

これは注文コード 02271044 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 有限会社フリーボックス 様 [2008-01-30]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく