メガパワーマルチ

 

メガパワーマルチ 商品レビューを投稿する

初期保持力約50kg/平方メートル。
強い初期保持力で、垂直面や釘の使えない場所への接着に最適。
無溶剤系でほとんどの材質に使用できる超多用途。
耐久性にすぐれ屋外使用も可能。
弾力性があり、衝撃に強い。
仮止め不要。接着後5分以内は位置修正も可能です。
無溶剤タイプのVOC対策品。環境に優しい接着剤。
用途
建築内装用
釘の打てないものの接着
各種内装化粧板の接着
屋内、ガーデニング
仕様
カートリッジ
種類
化学反応型
対応材質
木・コンクリート・タイル・レンガ・石膏ボード・硬質断熱ボード・コルク・金属・プラスチック・ガラス・石
主成分
変成シリコーン
塗布面積(m2/缶)
300g/m2
初期保持力
約50kg/m2
耐寒耐熱温度(℃)
-40〜90
位置合わせ可能時間
約5分
完全硬化時間(23℃)
24〜48時間
内容量
300mL
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
05972766 MPM-300 ¥1,800 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく