ホットメルト接着ガン スーパーマティック スタンダード ヘンケル グルーガン 【通販モノタロウ】

ホットメルト接着ガン スーパーマティック スタンダード

 

ホットメルト接着ガン スーパーマティック スタンダード まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

ほとんどすべての素材に接着が可能で、用途別に接着剤を買う必要がありません。
素早く、強力に接着でき、約2分間で完全接着します。
経済的、保存が簡単、必要量だけ湿布でき、故障がほとんどありません。
手が汚れません。
連続作業に最適。
操作は簡単、スティックをポンと入れて電源ON。
付属品
スタンド金具
ノズルキャップ
クリーニングシート
用途
木工品、玩具の組立てと補修、カーペット、防音マットの接着固定、靴の修繕、コンクリート、石膏ボードへの接着、金属とプラスチックの接着など幅広く使用できます
全長(mm)
180
全幅(mm)
40
定格電圧(V)
AC100
全高(mm)
175
コード長さ(m)
1.4
本体質量(g)
210(コード付)
ノズル径
2mmΦ
定格消費電力(W)
14
予熱時間
約7〜8分間
仕様
引き金式
内容量
1個
注意
※フッ素樹脂、テフロン、シリコン、ポリプロレン、ポリエチレン、軟質塩ビ、その他熱に弱い素材は接着できません。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
05838953 - 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく