セメダイン 195

 

セメダイン 195 5.00 (1件の商品レビュー)

酢酸ビニルペースト状接着剤です。初期接着力に優れ、コンクリートに金属製ノンスリップの接着や、冷暖房ダクトにクランプピンの接着に適しています。
用途
コンクリートに金属製ノンスリップの接着
改正建築基準法(JIS対応)
JIS F☆☆☆☆
成分
酢酸ビニル樹脂系溶剤形
JIS規格
JIS A 5537
危険等級
V
危険物の種別
第二類
危険物の品名
その他のもので政令で定めるもの
危険物の性質
第2種
内容量
1本(170mL)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
02444565 AR-132 ¥670
¥529 1 ¥529
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 表札、銘板の取付

昔から使用しております、信頼出来る商品です。

これは注文コード 02444565 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2014-03-05]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく