塩ビパイプ用 非水溶性

 
硬質塩ビを溶かして接着するドープセメントタイプの接着剤です。
塩ビパイプや、波型の接着に最適。
キャップにハケがついていて塗布しやすい低粘度形。
規格
日本水道協会規格(JWWAS101)品。
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本(30mL)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
06598234 CA-123 ¥250
¥218 1 ¥218
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.38  総レビュー件数: 13 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: DIYに最適

DIYにて水道管の増設や、アスレチック等を塩ビパイプで作るくらいならこの量で充分です。

これは注文コード 06598234 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-07-26]

満足度: 5

用途: 塩ビの接着

接合していた塩ビの板が外れたので、再接着しようと思い買いました。
速乾性で、すぐにつきました。

これは注文コード 06598234 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 株式会社アイ・エレクトロライト 様 [2018-06-27]

満足度: 5

用途: エアホース分配用に塩ビ管で二股製作時に使用

ハケも付いていてとても使いやすかった。量的にも今回の使用量からみて、同作業を数回は十分出来そう。

これは注文コード 06598234 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 工藤漁業 様 [2018-04-07]

満足度: 5

用途: 水道工事

筆付きなので持ち運びにも便利。
口数の少ない工事にはこれで十分。

これは注文コード 06598234 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-01-21]

満足度: 4

用途: 物置の屋根の雨水をためている。そのトイの接続に使用した

物置の屋根の雨水をためている。その横樋や継ぎ手の接着に使用した。すぐに乾くし便利だった。また少量なのもコスパがよい。

これは注文コード 06598234 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-04-13]

満足度: 5

用途: 排水配管

少量ほしかったので、蓋にハケついてるしこれでよかった。

これは注文コード 06598234 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-11-27]

満足度: 5

用途: 塩ビ棚の作成に使用します

迅速な対応ありがとうございました。受け取りました
またの機会も利用します。宜しくお願いします

これは注文コード 06598234 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-05-10]

満足度: 2

用途: 水道の塩ビパイプ接着

途中で蓋についている刷毛が外れてしまいました。
もう一回り大きいのもを急遽買い直しました。
ちょっと残念です。

これは注文コード 06598234 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 有限会社宮本電気 様 [2016-11-15]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく