ポリコーク セメダイン アクリルコーク 【通販モノタロウ】 HJ-134

ポリコーク

 
油性コーキング材。
施工後、約4時間(20℃)で耐候性のある表面被膜を形成しますが、内部は硬化しません。
チューブタイプは保存性に優れたダブルキャップ付き
用途
窓サッシ回り、外壁と屋根の接合部やモルタルのひび割れ、屋根瓦の割れなどの雨もれ防止・補修に。
液色
グレー
成分
油性
内容量
1本(250g)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
06598024 HJ-134 ¥600
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 屋外設備プラボックス等のひび割れ防水補修

接着性も程よく、硬化後の弾性も問題ないです。ただ、購入後初めてノズルをカットしたときに、内側に黄色い粘着性のある液体が満たされていて、カット後にカッターに付いてしまい、またカットした先を置いたところが汚れてしまった。注意書きに説明がほしかったです。

これは注文コード 06598024 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2014-01-12]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく