バスコークN

 
気になる臭いをカットした「人に優しい」新機能。
作業がより快適になりました。
密着性をアップさせた高性能タイプ。
安心性能と、充てん補修材本来の基本性能をしっかり両立、進化した新世代バスコークです。
付属品
マスキングテープ、らくらく絞り器、ヘラ、ノズル
成分
高性能シリコーン系アルコールタイプ
危険物の種別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類 その他のもの
内容量
1本(100mL)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
液色
トラスコ品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
06597954 HJ-153 374-9045 ¥1,300
¥799 1 ¥799
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
06597963 HJ-154 透明(半透明) 374-9053 ¥1,300
¥799 1 ¥799
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.17  総レビュー件数: 12 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 全部セットになっているのは便利。

あちこち穴だらけだったのでこれでスッキリした。
また購入します。

これは注文コード 06597954 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-12-09]

満足度: 4

用途: 水槽の補修にコーキング剤として使用

以前にも使用し使いやすかったので購入しました、紙テープがセットされていて便利です。

これは注文コード 06597963 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-01-25]

満足度: 5

用途: シール、接着など

シリコンチューブは接着できますが、養生に1週間は見てください。
また、シリコンチューブのジョイントはPPやPE製が多いです。
これを含めた多くのコーキング剤はPE、PPには接着しませんのでご注意ください。

これは注文コード 06597954 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-07-07]

満足度: 5

用途: クッションフロアの端部シールに使いました。

巾細く塗りつけたままで使うのに丁度良い粘度でした。色も透明ですので目立ちません。

これは注文コード 06597963 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-03-31]

満足度: 2

用途: シリコンチューブのジョイント接着に使用したが効果は無い。

シリコンチューブ接着に期待したが機能は無いようだ、商品に何の意味が有るのか。

これは注文コード 06597963 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-02-15]

満足度: 5

用途: コーキングや接着

完全硬化まで一週間かかりますが、それさえ問題なけれは接着剤としても優秀です。
むしろこのサイズだと接着剤としての利用が殆どです。

これは注文コード 06597954 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-02-09]

満足度: 5

用途: 開口部の封止

乾きが早く、痩せが無いので塗布したときの状態が維持できる。他社のものはいつまでも表面のべたつきが無くならないので梱包のタイミングがつかめない。

これは注文コード 06597954 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 株式会社映測サイエンス 様 [2016-12-01]

満足度: 5

用途: シールだけじゃない

シリコーンゴムを接着する場合に限って、スーパXなどのシリコーン系接着剤より強固に付きます。
硬化時間が長いからか、界面が同化しているようです。

これは注文コード 06597963 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2013-11-20]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく