標準形ダイヤルゲージ

 

標準形ダイヤルゲージ 商品レビューを投稿する

外枠とオオイ板を一体成形し、Oリングを組込んでいますので、前面からの水や油などの侵入がありません。
ステム・スピンドルはステンレス焼入れ鋼。ハードな使用にも耐える高い強度を持っています。
超硬合金製の測定子を使用しています。
測定範囲(mm)
0〜10
シリーズ
2
目量(mm)
0.01
寸法A(mm)
46.8
寸法F(mm)
17.5
全長(mm)
111.6
寸法D(mm)
16.5
測定力(N)
1.4以下
寸法E(mm)
20
寸法B(mm)
64.8
寸法C(mm)
55.6
目盛仕様
±0〜100
寸法I(mm)
8
寸法G(mm)
19.5
寸法H(Φmm)
52
戻り誤差(μm)
5
指示誤差[1/2回転](μm)
±9
指示誤差[1回転](μm)
±10
指示誤差[全測定範囲](μm)
±13
長針1回転(mm)
1
指示誤差[2回転](μm)
±13
1/10回転隣接誤差(μm)
8
繰返し精度(μm)
5
裏ぶた仕様
耳金付き裏ぶた
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
01996671 2046F ¥4,470 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
01996671
2046F
06754571
DG0.01-10MM
DG0.01-10MM 標準形ダイヤルゲージ(目量0.01mm) ミツトヨ(Mitutoyo) 06754571 標準形ダイヤルゲージ(目量0.01mm)
ミツトヨ(Mitutoyo) 1台
¥3,936
外枠クランプ用貫通ねじを廃止し、防塵性が向上しました。左右どちらにも取付可能な外枠クランプ。外枠は対衝撃性と耐油性を向上させた材質を採用。測定値の読取り易さが向上しました。新形状のステムブッシュを採用しスピンドルのスムーズな作動が可能になりました。

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく