シリンダーゲージ部品アンビルNo.7 ミツトヨ(Mitutoyo) シリンダゲージ 【通販モノタロウ】 206963

シリンダーゲージ部品アンビルNo.7

 

シリンダーゲージ部品アンビルNo.7 5.00 (1件の商品レビュー)

刻印
7
寸法L(mm)
35.5
トラスコ品番
465-6610
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
3 件中 1 - 3 件
注文
コード

品番
適合本体
寸法(mm)
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
06147723 206963 シリンダーゲージCG-100A(511-128-05)用部品 80 オープン 廃番
06147897 206963 シリンダーゲージCG-150A(511-132-05)用部品 80 オープン 廃番
06148073 206963 シリンダーゲージCG-160A(511-129-05)用部品 130 オープン 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: シリンダーのボア測定

精密測定用なので梱包が丁寧です。
頻繁に使用するものじゃ無いので値段が・・・

これは注文コード 06147723 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2013-05-13]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく