ABSデジマチックキャリパ ミツトヨ(Mitutoyo) デジタルノギス 【通販モノタロウ】 CD-30C

ABSデジマチックキャリパ

 

ABSデジマチックキャリパ まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

従絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵のため、電源ONごとのゼロセットは不要です。また、決してオーバースピードエラーが発生しないので、信頼性も向上しています。
液晶表示は、読取りやすい「デカ文字タイプ」で、ハイコントラスト液晶表示で疲労を軽減できます。
スライダ(摺動面)はムラなく、しっかり心地良い作動で実現しています。
絶対スケールの採用により連続20000時間の電池寿命を達成しています。
段差測定も可能です。
特記
※理由ありです
:サンプル使用品
仕様
ABS(アブソリュート)測定機能
INC(インクリメンタル)測定機能
スケール汚れ検出機能
電池電圧低下警報
外部出力機能(オプションの接続ケーブルを併用)
ホールド機能(オプションのホールドユニットを使用。出力機能との併用は出来ません。
質量(g)
350
測定範囲(mm)
0〜300
シリーズ
500
電源
SR44(ボタン型酸化銀電池)×1個
寸法A(mm)
64
最小表示量(mm)
0.01
寸法B(mm)
21.8
量子化誤差
±1カウントを含まず
器差(mm)
±0.03
繰返し精度(mm)
0.01
最大応答速度
制限なし
電池寿命(通常使用で約)
約3.5年(連続20000時間)
外部出力端子
あり
サムローラ
あり
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
07696525 CD-30C ¥36,500 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく