C形ノギス CDC-C

 

C形ノギス CDC-C まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

0.01mmまでデジタル表示、誰にでも誤りのない読取りができます。
絶対原点をもつABSタイプです。
測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
内側は最小内側測定から測定可能です。
最小読取値(mm)
0.01
最小内側測定長(mm)
10
シリーズ
550
器差(mm)
±0.03
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
3 件中 1 - 3 件
注文
コード

品番
測定範囲(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
06068422 CDC-20CX 外側0〜200、内側10〜210 60 40.5 8 ¥24,700 廃番
06068431 CDC-P30C 外側0〜300、内側10〜310 75 50.5 12 ¥43,200 廃番
37570933 CDC-20CX 外側0〜200、内側10〜210 60 40.5 8 ¥24,700 返品不可 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく