192シリーズ デジマチックハイトゲージ

 

192シリーズ デジマチックハイトゲージ 商品レビューを投稿する

使いやすさを重視した汎用タイプです。
精度を保証する定評の二本柱構造です。
カウント表示の文字高さ10mm。
スクライバ(標準付属品の品番:07GZA000)先端は超硬合金チップ付きです。
最小表示量(mm)
0.01
繰返し精度(mm)
0.01
機能
ゼロセット機能、ホールド機能、プリセット機能、租微動切換機能、電源電圧低下機能、オーバースピード警報
最大応答速度(mm/s)
500
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
3 件中 1 - 3 件
注文
コード

品番
質量(kg)
全高(mm)
電池寿命(通常使用で約)
測定範囲(mm)
電源
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
01992925 HD-100A 19.8 1228 約2000時間 0〜1000 CR2032(コイン型リチウム電池)1個 No.05SAA217 ¥270,000 廃番 代替品有
01992934 HD-30A 4.7 475 2000 300 CR2032(コイン形リチウム電池)1個 No.05SAA217 ¥91,800 廃番 代替品有
01992943 HD-60A 9.5 802 2000 600 CR2032(コイン形リチウム電池)1個 No.05SAA217 ¥151,200 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
01992925
HD-100A
10174981
HD-100AX
画像準備中 デジマチックハイトゲージ
ミツトヨ(Mitutoyo) 1台
¥252,450
後継品になります
01992934
HD-30A
10174893
HD-30AX
HD-30AX デジマチックハイトゲージ ミツトヨ(Mitutoyo) 10174893 デジマチックハイトゲージ
ミツトヨ(Mitutoyo) 1台
¥85,850
後継品になります
01992943
HD-60A
10174972
HD-60AX
画像準備中 デジマチックハイトゲージ
ミツトヨ(Mitutoyo) 1台
¥141,355
後継品になります

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく