替アンビル式外側マイクロメータ ミツトヨ(Mitutoyo) マイクロメーター 【通販モノタロウ】 OMC-300DM

替アンビル式外側マイクロメータ

 

替アンビル式外側マイクロメータ まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

アンビルを取りかえることにより、1個の本体で測定範囲を広くすることができます。
標準品はスピンドル面のみ超合金チップ付です。
定圧装置付。
寸法A(mm)
M1:135
M2:110
M3:85
M4:60
M5:35
M6:10
寸法I(mm)
M1:150
M2:175
M3:200
M4:225
M5:250
M6:275
寸法L(mm)
314.5
寸法B(mm)
169
仕様
替アンビル数6本、基準棒6本、ナイクロメータヘッドのストローク25mm
測定範囲
0〜300mm
精度
平面度 最大測定長300mm以下0.6μm
寸法C(mm)
Φ18
最小読取値(mm)
0.001
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
06068483 OMC-300DM ¥71,400 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく