壁内センサー

 
簡単な操作で木材、金属、検電を検知。音と光により間柱の中心を知ることが出来ます。感度は自動調整。
電源
6F22型(9V)乾電池1個
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
付属品
質量(g)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
動作温湿度範囲
保存温湿度範囲
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
06943614 AD-1111 取扱説明書、電池(モニタ用) 約148(電池除く) 64×37×164 0〜40℃、95%RH以下(結露しないこと) -20〜40℃、95%RH以下(結露しないこと) ¥3,900 廃番
06299124 AD-1112 取扱説明書
電池
98(電池除く) 40×26×175 5〜45℃、30〜80%RH以下 -20〜60℃、30〜80%RH以下 ¥2,200 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 3.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 3

用途: 壁の電線探しに。

少し反応が悪い時がある。

これは注文コード 06299124 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2011-09-27]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく