デジタル温湿度計

 

デジタル温湿度計 まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

室内温度湿度を同時表示
最高/最低温度・湿度の自動メモリ機能
ウェット(WET)、ドライ(DRY)インジケータ表示(45%以下でDRY、65%以上でWETを表示)
付属品
電池、取扱説明書、壁掛けホルダー
トラスコ品番
114-1791
種別
温湿度計
寸法(mm)
71×99×21
質量(g)
93
電源
単4型乾電池2個
センサー
サーミスタ/高分子抵抗
分解能
1℃/1%RH
温度測定範囲(℃)
0〜+50℃
湿度測定範囲(%)
25〜90%RH
測定確度
±1℃(0〜40℃)、±5%RH(40〜80%RH/15〜40℃)
動作温湿度範囲
0〜50℃/95%RH以下
保存温湿度範囲
-20〜55℃/95%RH以下
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
01999724 AD-5644 ¥5,400 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく