天びん・台はかり用ACアダプタ

 

天びん・台はかり用ACアダプタ 2.89 (9件の商品レビュー)

適合機種
FG/FV/FW/HT/HL/HL-i/HL-WP/HV-A/HV-GL/HW-A/HW-GL/SG/SH/SJ/SK/SK-WP/SL/SL-WP
トラスコ品番
321-4711
アズワン品番
6-8127-06
TKG品番(2015)
5-0484-0907
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
03397773 AX-TB196 ¥3,000 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
03397773
AX-TB196
57376436
AX-TB266
AX-TB266 ACアダプタ A&D 57376436 ACアダプタ
A&D 1台
¥4,387
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

平均満足度: 2.89  総レビュー件数: 9 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 4

用途: 体重測定

特になし。収納用の袋があると、いいかなと思います。

これは注文コード 03397773 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 社会福祉法人みらい福祉会 様 [2018-05-02]

満足度: 4

用途: 素材の測定時に計測機につけて使用。

問題なくスムーズに使用できました。モノタロウさんの対応が早くて
良かったです。

これは注文コード 03397773 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-11-24]

満足度: 1

用途: SH用

納入時、SHはかりで動作を確認できたが、2度目の電源印加時には、出力電圧不良が発生。
状況から、初期不良品と判断。
Monotaroのサポートへ商品交換を依頼したが、最終的に、メーカへ顧客が直接対応する旨の回答があったたため、一連のやり取りの時間浪費を避けるため、不満ではあるが、不良商品は破棄することにした。

これは注文コード 03397773 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-02-22]

満足度: 5

用途: 商品に小袋詰め

アダプターが切れてしまい、近くのホームセンターを探したがなくて困っていました。
すぐ送っていただいて助かりました。

これは注文コード 03397773 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 有限会社共栄グリーン 様 [2016-01-28]

満足度: 2

用途: 材料計量

レビュー通り断線しやすいです。挿しっぱなしにも関わらず切れました。

これは注文コード 03397773 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-03-30]

満足度: 4

用途: FG60-KBMに使用

問題なく使用できています。納期も短かったので助かりました。

これは注文コード 03397773 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-05-16]

満足度: 1 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: はかりのアダプターとして使用

ACアダプター内コイル電線が切れやすい。移動の多い箇所で使用は出来ない。その割には価格が高い、本体変更を考えています。

これは注文コード 03397773 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 羽立化工株式会社 様 [2014-07-22]

満足度: 2 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 電気供給

よく断線するので何度も買い替えが必要なのが困りもの。

これは注文コード 03397773 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2013-11-14]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく