照明拡大鏡(ラウンドシリーズENV)

 

照明拡大鏡(ラウンドシリーズENV) 商品レビューを投稿する

FCL20Wのサークライン付
全機種、レンズの倍率を簡単に交換できる着脱式(交換システム)になっています。レンズは光学レンズを使用。
従来品SKKシリーズにインバーターを内蔵し、光のちらつきがないので長時間の作業にも疲れません。照明の光量を強弱することで作業性が良くなり、細かい部品、検査、作業に最適です。
全長(mm)
350
質量(kg)
2.7
タイプ
テーブルスタンド式
レンズ径(Φmm)
130
テーブル寸法(mm)
180×190(295)
支柱(mm)
230(Φ16)
横棒(mm)
140(Φ13)
レンズケース(mm)
230
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
レンズ倍率
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
01998263 ENV-B 2 ¥38,500 廃番
01998272 ENV-B 4 ¥51,000 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく