照明拡大鏡(ラウンドシリーズENV)

 

照明拡大鏡(ラウンドシリーズENV) まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

FCL20Wのサークライン付
全機種、レンズの倍率を簡単に交換できる着脱式(交換システム)になっています。レンズは光学レンズを使用。
従来品SKKシリーズにインバーターを内蔵し、光のちらつきがないので長時間の作業にも疲れません。照明の光量を強弱することで作業性が良くなり、細かい部品、検査、作業に最適です。
タイプ
フリーアーム式
質量(kg)
3.7
レンズ径(Φmm)
130
アーム寸法(mm)
1000
レンズケース(mm)
230
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
レンズ倍率
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
01998281 ENV-F 2 ¥46,500 廃番
01998297 ENV-F 4 ¥59,000 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: まだレビューはありません。  総レビュー件数: 0 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 0

用途: 耳内検査 皮膚炎(皮膚の状態)検査 眼の検査などに応用

固定部の安定性が幾分悪いと思う。

これは注文コード 01998297 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 久松動物病院 様 [2006-10-01]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく