インダクションモーター

 

インダクションモーター 商品レビューを投稿する

適用ギヤヘッド:2GN
出力(W)
6
電圧(V)
単相100・115
シャフト形状
GNタイプヘリカル歯切り
ギアヘッド取付角寸法(mm)
60
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
00507656 2lK6GN-AUL ¥5,600 返品不可 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく