EXゴールドドリル 一般加工用スタッブ形(EX-GDS) オーエスジー(OSG) エンドミルシャンクドリル 【通販モノタロウ】 EX-GDS 12.0〜

EXゴールドドリル 一般加工用スタッブ形(EX-GDS)

 

EXゴールドドリル 一般加工用スタッブ形(EX-GDS) まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

高剛性溝フォームとスタブ溝長により、高能率・高精度でタップの下穴や旋盤加工用として最適です。
エンドミルシャンクを使用。
ドリルのシンニング形状
Rシンニング
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co
公差
h8
精度
h7
表面処理
TiNコーティング
シャンク径d(Φmm)
12
ねじれ角(°)
25
内容量
1本
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
14 件中 1 - 14 件
注文
コード

品番
刃径D(Φmm)
溝長FL(mm)
全長L(mm)
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
05599203 EX-GDS 12.0 12 51 108 ¥6,250
¥4,590 1 ¥4,590
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
35448375 EX-GDS 12.1 12.1 51 108 ¥6,950
¥4,990 1 ¥4,990
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
05599221 EX-GDS 12.2 12.2 51 108 ¥6,950
¥4,990 1 ¥4,990
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
37657173 EX-GDS 12.3 12.3 51 108 ¥6,950
¥4,990 1 ¥4,990
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
37656893 EX-GDS 12.4 12.4 51 108 ¥6,950
¥4,990 1 ¥4,990
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
38278721 EX-GDS 12.5 12.5 51 108 ¥6,950
¥4,990 1 ¥4,990
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
37633276 EX-GDS 12.6 12.6 51 108 ¥7,330
¥5,490 1 ¥5,490
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
35448384 EX-GDS 12.7 12.7 51 108 ¥7,330
¥5,490 1 ¥5,490
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
05599282 EX-GDS 12.8 12.8 51 108 ¥7,330
¥5,490 1 ¥5,490
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
05599291 EX-GDS 12.9 12.9 51 108 ¥7,330
¥5,490 1 ¥5,490
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
05599264 EX-GDS 12.6 12.6 51 108 ¥6,480 廃番 代替品有
05599237 EX-GDS 12.3 12.3 51 108 ¥6,110 廃番 代替品有
05599246 EX-GDS 12.4 12.4 51 108 ¥6,110 廃番 代替品有
05599255 EX-GDS 12.5 12.5 51 108 ¥6,420 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
05599264
EX-GDS 12.6
37633276
EX-GDS 12.6
EX-GDS 12.6 EXゴールドドリル 一般加工用スタッブ形(EX-GDS) オーエスジー(OSG) 37633276 EXゴールドドリル 一般加工用スタッブ形(EX-GDS)
オーエスジー(OSG) 1本
¥5,490
注文コードが変更になりました
05599237
EX-GDS 12.3
37657173
EX-GDS 12.3
EX-GDS 12.3 EXゴールドドリル 一般加工用スタッブ形(EX-GDS) オーエスジー(OSG) 37657173 EXゴールドドリル 一般加工用スタッブ形(EX-GDS)
オーエスジー(OSG) 1本
¥4,990
注文コードが変更になりました
05599246
EX-GDS 12.4
37656893
EX-GDS 12.4
EX-GDS 12.4 EXゴールドドリル 一般加工用スタッブ形(EX-GDS) オーエスジー(OSG) 37656893 EXゴールドドリル 一般加工用スタッブ形(EX-GDS)
オーエスジー(OSG) 1本
¥4,990
注文コードが変更になりました
05599255
EX-GDS 12.5
38278721
EX-GDS 12.5
EX-GDS 12.5 EXゴールドドリル 一般加工用スタッブ形(EX-GDS) オーエスジー(OSG) 38278721 EXゴールドドリル 一般加工用スタッブ形(EX-GDS)
オーエスジー(OSG) 1本
¥4,990
注文コードが変更になりました

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく