ホイール付イメージセンサマウス エレコム 事務用品 【通販モノタロウ】 M-N2URLG〜

ホイール付イメージセンサマウス

 

ホイール付イメージセンサマウス まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

光学式イメージセンサマウスなので机の上はもちろん服の上などでもスムーズに操作できます。
OS標準のユーティリティでホイール機能が利用できます。
レッドに光るイメージセンサ部LED
対応機種
USBインターフェイスを装備したWindows XP/Me/98/2000
(※Windows 95/NTでは動作いたしません)
質量(g)
108
ケーブル長(m)
1.5
コネクタ形状
USB Aタイプオス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
60.7×117.1×35.7
分解能
400カウント
インターフェース
USB1.1
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
3 件中 1 - 3 件
注文
コード

品番

通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
06170927 M-N2URGY グレー
廃番
06170911 M-N2URLG ライトグレー
廃番
06170936 M-N2URSV シルバー
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく