パソコンラック(ディスクタイプ)

 

パソコンラック(ディスクタイプ) まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

パソコン環境を考え開発しました。使いやすいサイズでプリンタや周辺機器を機能的に設置できます。
ゆるやかな曲線を描く天板を採用。
スライド式キーボードテーブル装備。
8段可変式オーバートップデスク装備。
下段棚2枚装備。同一の高さに2枚取り付けることも可能。
17インチモニタ+ミニタワー型PCに最適。
材質
フレーム・下段棚:スチール:エポキシ粉体塗装
MDF:PVC真空成形貼り
ライトグレー
本体質量(kg)
23
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
750×565(〜720)×896(〜1246)
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
06175215 MVD-10HG ¥12,600 返品不可 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
06175215
MVD-10HG
08237993
PRE-101NM
PRE-101NM パソコンラック ナカバヤシ 08237993 パソコンラック
ナカバヤシ 1台
¥7,490
メーカー、形状、色が違います。

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく