シンプルグリーン ムラテックKDS(ケーディーエス) 清掃用品・洗剤 【通販モノタロウ】 SGN-650R〜

シンプルグリーン

 

シンプルグリーン まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

泡でしつこい汚れを強力分解!汚れをミクロの微粒子に分解するMPF効果によって、油脂や脂肪等の汚れを細かい粒子に分解し、さらに顕微鏡でしか見えない微粒子にして水に溶かしてしまします。だから地球環境にもやさしい洗剤です。
手肌にやさしい弱アルカリ性
用途
住宅(カーペット、網戸など)・家具・キッチン回り(換気扇、レンジ、グリルなど)・工具用
成分
非イオン系界面活性剤(5% ポリエチレングリコールフェニールエーテル)、再汚染防止剤、湿潤促進剤、水軟化材、アルカリ緩衝剤
液性
弱アルカリ性
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
3 件中 1 - 3 件
注文
コード

品番
内容量
種別
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
05330717 SGN-650R 1本(650mL) 詰替式ボトル ¥1,400 廃番 代替品有
05330726 SGN-650T 650mL 引金式ボトル ¥1,700 廃番 代替品有
05330735 SGN-946R 946mL 詰替式ボトル ¥1,700 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
05330717
SGN-650R
06793604
SGN-500R
SGN-500R シンプルグリーン simple green 06793604 シンプルグリーン
simple green 1本(500mL)
¥599

05330726
SGN-650T
06793613
SGN-500T
SGN-500T シンプルグリーン simple green 06793613 シンプルグリーン
simple green 1本(500mL)
¥769
内容量に違いがあります。
05330735
SGN-946R
06793622
SGN-1L
SGN-1L シンプルグリーン simple green 06793622 シンプルグリーン
simple green 1本(1L)
¥999

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく