ファススティック Devcon(デブコン) 金属補修用 【通販モノタロウ】 16626

ファススティック

こんなお得な商品も!

M114 万能補修パテ モノタロウ 11094606 モノタロウ
万能補修パテ
¥899
 

ファススティック 2.00 (1件の商品レビュー)

エポキシなのに、スティックタイプ。
必要なだけ切り取って揉むだけで、あらゆるものへの緊急補修ができます。
手早く補修を希望の方にお勧め製品です
肉盛り、造形、機械加工可能。
超速硬化、高硬度、金属粉(アルミ)入り。
食品衛生法(厚生省告示第370号)規格適合
用途
金属全般、木材、コンクリート、ファイバーグラス、セラミックに対して接着可能。
タンク・ドラム・鋳物・各種容器の穴埋めや応急補修に。
バルブ、配管等機械設備の亀裂等の応急補修に。
破損した陶器や石材の形状再生。
木ネジのバカ穴になった部分の再生。
石膏ボード破損穴の補修・補強。
水周り補修、シンク補修
灰色(硬化後)
耐熱温度(℃)
120
可使時間(分/25℃)
3〜5
トラスコ品番
324-4822
使用方法
切って、もんで、つけるだけ。
比重
1.8
塗膜硬化時間(時間/25℃)
1(1〜6mmの厚みの場合)
危険物の種別
非危険物
硬化時間
1時間/25℃
内容量
1本(114g)
関連資料
耐薬品性一覧製品選定一覧
注意
※本製品を取り扱う際は、皮膚への刺激を防止する為、必ずビニールまたはゴム手袋を着用してください。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
09168083 16626 オープン
¥3,490 1 ¥3,490
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 2.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 2 (このレビューは、3人が参考にしています。)

用途: 陶器のヒビ割れの補修作業

これまでに4回注文して使っています。
効果時間も適度で、硬化後の研磨作業も容易です。
使用時には特有の匂いがしますが、硬化後に時間とともになくなります。
混ぜ合わせるパテとしては、大変おすすめの商品です。
ただし、残念なのは、2本に1本くらいの割合で、古いものが混ざっているのか、練り合わせるのに非常に固く、しっかり練っても荒い粒子が残ってしまうものがありました。
使用期限、製造後の日数が新しいものを選べればよいのですが、webでの注文や、外観からは判断出来ず、当たり外れがあると思います。

これは注文コード 09168083 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-04-06]
モノタロウMonotaROからの回答:

この度は、ご迷惑をお掛け致しまして、誠に申し訳ございません。
商品管理について改善に努めさせて頂きます。


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく